Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ancoră de fixare MKT FASTENING 1314SS6, oțel inoxidabil 316, 3/8 dia., 1 inch lungime, 25 buc | AD8HNE 4KJA3

MKT FASTENING 1314SS6 Ancoră de fixare, oțel inoxidabil 316, 3/8 dia., 1 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AD8HNE Model: 1314SS6Crucea Ref: 4KJA3
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
€189.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Forfecare admisibilă330 lbs.
Tensiune admisibilă519 lbs.
Ancoră Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
finalizareaSimplu
Lungime1"
Material316 oțel inoxidabil
Min. Adâncimea găurii1"
Adâncimea firului15 / 32 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipNon-flanșă
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)1321
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1321
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)2077
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2104

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.33
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Submarcă: SUP-R-DROP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1314SS6 Ancoră de fixare, oțel inoxidabil 316, 3/8 dia., 1 inch lungime, 25 buc.
€189.29 /ambalaj