Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1358SS6 Ancoră de fixare, 7/8 inch diametru, 5 buc | AF9PQU 30PK28

MKT FASTENING 1358SS6 Ancoră de fixare, diametru ancore de 7/8 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AF9PQU Model: 1358SS6Crucea Ref: 30PK28
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
€246.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.7 / 8 "
Bolt Dia.5 / 8 "
Dimensiunea burghiului7 / 8 "
Instrumente de acționare4XMF5
finalizareaSimplu
Lungime2.5 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Adâncimea găurii2-1/2 "
Adâncimea firului1"
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipNon-flanșă
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)8754
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)8754
Tensiunea finală (lbs.)7398
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)7682
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7966

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000

Detalii produs:

    • Instalarea se transformă (până când setați umerii sculei pe buza ancorei)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1358SS6 Ancoră de fixare, diametru ancore de 7/8 inch, 5 buc.
€246.28 /ambalaj