Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1711000 Ancoră cu manșon, 5/16 inch diametru, 2-1/2 inch lungime, 50 buc | AF9PRF 30PK39

MKT FASTENING 1711000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 5/16 inch, lungime ancore de 2-1/2 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AF9PRF Model: 1711000Crucea Ref: 30PK39
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
€83.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.5 / 16 "
Lungimea ancorei2.5 "
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru1.5 "
Min. Încorporare1.125 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1600
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1900

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1711000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 5/16 inch, lungime ancore de 2-1/2 inch, 50 buc.
€83.41 /ambalaj