Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1721000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 3/4 inch, lungime ancore de 2-1/2 inch, 5 buc. | AF9PRT 30PK50

MKT FASTENING 1721000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 3/4 inch, lungime ancore de 2-1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AF9PRT Model: 1721000Crucea Ref: 30PK50
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
€62.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei2.5 "
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru1 / 2 "
Min. Încorporare2"
Dimensiune de filet5 / 8-11
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)11620
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)8780

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1721000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 3/4 inch, lungime ancore de 2-1/2 inch, 5 buc.
€62.81 /ambalaj