Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1723000 Sleeve Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 6-1/4 Inch Anchor Length, 5Pk | AF9PRV 30PK52

MKT FASTENING 1723000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 3/4 inch, lungime ancore de 6-1/4 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AF9PRV Model: 1723000Crucea Ref: 30PK52
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
€93.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei6.25 "
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru4.25 "
Min. Încorporare2"
Dimensiune de filet5 / 8-11
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)11620
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)8780

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1723000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 3/4 inch, lungime ancore de 6-1/4 inch, 5 buc.
€93.25 /ambalaj