VESTIL Seria DOME Oglinzi industriale acrilice convexe și dom


Filtru
suport: Nici unul , Culoare: Silver , Include: Lanț de agățat și cârlige S , Interior exterior: Indoor , Material: Acril
StilModelAproximativ. Distanța de vizualizareAdâncimeÎnălţimeModelaTipUnghi de vizualizareLăţimePreț (ex. TVA)
A
DOME-H18
18 ft.9"8"-Half Dome180 °18 "€81.20
B
DOME-18
18 ft.18 "8"-Domul plin360 °18 "€119.47
C
DOME-26
26 ft.28 "10 "-Domul plin360 °28 "€187.09
D
DOME-H26
26 ft.13 "10 "-Half Dome180 °26 "€117.76
E
DOME-32
32 ft.34 "13 "Domul plinDomul plin360 °34 "€308.22
F
DOME-H32
32 ft.16 "14 "Half DomeHalf Dome180 °32 "€176.46
G
DOME-36
36 ft.36 "15 "-Domul plin360 °36 "€358.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?