Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL DOME-H18 Oglindă industrială cu dom acrilic, 180 de grade, distanță acoperită 18 picioare, argintiu

În stoc
Articol: AG7QUG Model: DOME-H18
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
€81.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOglindă convexă de interior / exterior
Aproximativ. Distanța de vizualizare18 ft.
sprijinNici unul
CuloriSilver
Adâncime9"
Înălţime8"
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime9"
Material LensAcril
MaterialAcril
Unități de măsurareFIECARE
TipHalf Dome
Unghi de vizualizare180 grade
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Distanța de vizualizareAdâncimeÎnălţimeModelaTipUnghi de vizualizareLăţimePreț
VESTIL DOME-18 Oglindă industrială acrilică cu dom, 360 de grade, distanță acoperită 18 picioare, argintiu | AG7QUA DOME-1818 ft.18 "8"-Domul plin360 grade18 "€119.48
VESTIL DOME-26 Oglindă industrială acrilică cu dom, 360 de grade, distanță acoperită 26 picioare, argintiu | AG7QUB DOME-2626 ft.28 "10 "-Domul plin360 grade28 "€187.09
VESTIL DOME-32 Oglindă din dom industrial acrilic, 360 de grade, distanță acoperită 32 picioare, argintiu | AG7QUC DOME-3232 ft.34 "13 "Domul plinDomul plin360 grade34 "€308.22
VESTIL DOME-36 Oglindă din dom industrial acrilic, 360 de grade, distanță acoperită 36 picioare, argintiu | AG7QUD DOME-3636 ft.36 "15 "-Domul plin360 grade36 "€358.51
VESTIL DOME-H26 Oglindă industrială cu dom acrilic, 180 de grade, distanță acoperită 26 picioare, argintiu | AG7QUH DOME-H2626 ft.13 "10 "-Half Dome180 grade26 "€117.77
VESTIL DOME-H32 Oglindă industrială cu dom acrilic, 180 de grade, distanță acoperită 32 picioare, argintiu | AG7QUJ DOME-H3232 ft.16 "14 "Half DomeHalf Dome180 grade32 "€176.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DOME-H18 Oglindă industrială cu dom acrilic, 180 de grade, distanță acoperită 18 picioare, argintiu
€81.19 /unitate