VESTIL DOME-H26 Oglindă industrială cu dom acrilic, 180 de grade, distanță acoperită 26 picioare, argintiu | AG7QUH

VESTIL DOME-H26 Oglindă industrială cu dom acrilic, 180 de grade, distanță acoperită 26 picioare, argintiu

În stoc
Element: AG7QUH Model: DOME-H26

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€117.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOglindă convexă de interior / exterior
Aproximativ. Distanța de vizualizare26 ft.
sprijinNici unul
CuloriSilver
Adâncime13 "
Înălţime10 "
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime13 "
Material LensAcril
MaterialAcril
Unități de măsurareFIECARE
TipHalf Dome
Unghi de vizualizare180 grade
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Distanța de vizualizareAdâncimeÎnălţimeModelaTipUnghi de vizualizareLăţimePreț
VESTIL DOME-18 Oglindă industrială acrilică cu dom, 360 de grade, distanță acoperită 18 picioare, argintiu | AG7QUA DOME-1818 ft.18 "8"-Domul plin360 grade18 "€119.48
VESTIL DOME-26 Oglindă industrială acrilică cu dom, 360 de grade, distanță acoperită 26 picioare, argintiu | AG7QUB DOME-2626 ft.28 "10 "-Domul plin360 grade28 "€187.09
VESTIL DOME-32 Oglindă din dom industrial acrilic, 360 de grade, distanță acoperită 32 picioare, argintiu | AG7QUC DOME-3232 ft.34 "13 "Domul plinDomul plin360 grade34 "€308.22
VESTIL DOME-36 Oglindă din dom industrial acrilic, 360 de grade, distanță acoperită 36 picioare, argintiu | AG7QUD DOME-3636 ft.36 "15 "-Domul plin360 grade36 "€358.51
VESTIL DOME-H18 Oglindă industrială cu dom acrilic, 180 de grade, distanță acoperită 18 picioare, argintiu | AG7QUG DOME-H1818 ft.9"8"-Half Dome180 grade18 "€81.19
VESTIL DOME-H32 Oglindă industrială cu dom acrilic, 180 de grade, distanță acoperită 32 picioare, argintiu | AG7QUJ DOME-H3232 ft.16 "14 "Half DomeHalf Dome180 grade32 "€176.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DOME-H26 Oglindă industrială cu dom acrilic, 180 de grade, distanță acoperită 26 picioare, argintiu
€117.77 /unitate