Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1764000 Sleeve Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 1-1/2 Inch Anchor Length, 50Pk | AF9PRW 30PK53

MKT FASTENING 1764000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 1/4 inch, lungime ancore de 1-1/2 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AF9PRW Model: 1764000Crucea Ref: 30PK53
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
€45.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei1.5 "
Stilul șefuluiCap plat
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru3 / 8 "
Min. Încorporare1"
Dimensiune de filet3 / 16-24
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)920
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1764000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 1/4 inch, lungime ancore de 1-1/2 inch, 50 buc.
€45.65 /ambalaj