Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1788000 Ancoră cu manșon, 1/4 inch diametru, 1-1/4 inch lungime, 50 buc | AF9PTD 30PK60

MKT FASTENING 1788000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 1/4 inch, lungime ancore de 1-1/4 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AF9PTD Model: 1788000Crucea Ref: 30PK60
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
€42.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei1.25 "
Stilul șefuluiCap rotund
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru1 / 4 "
Min. Încorporare1"
Dimensiune de filet3 / 16-24
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)920
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1788000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 1/4 inch, lungime ancore de 1-1/4 inch, 50 buc.
€42.18 /ambalaj