MKT FASTENING 2519000 Wedge Anchor, Grade 5, 1 Inch Anchor Dia., 9 Inch Anchor Length, 10Pk | AD8HLA 4KHW6

MKT FASTENING 2519000 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 1 inch, lungime ancore de 9 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AD8HLA Model: 2519000Ref încrucișat: 4KHW6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€466.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1"
Lungimea ancorei9"
Încorporarea în beton4.5 "
finalizareaDicromat galben
MaterialOțel dicromat galben
Max. Grosimea de lucru3.5 "
Min. Încorporare4.5 "
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet1-8
Extragere finală (Lb.)15,829
Forfecare finală (Lb.)28,023
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)28,023
Tensiunea finală (lbs.)15,829
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)15,829

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.05
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2519000 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 1 inch, lungime ancore de 9 inch, 10 buc.
€466.82 /ambalaj