Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 273451S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 3/4 X 5-1/2 Inch Anchor Size, 5Pk | AB6KLU 21U926

MKT FASTENING 273451S Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiunea ancorei 3/4 X 5-1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB6KLU Model: 273451SCrucea Ref: 21U926
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
€385.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei5.5 "
Încorporarea în beton3.375 "
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru2.125 "
Min. Încorporare3.375 "
Lungimea filetului3.625 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip316 oțel inoxidabil
Extragere finală (Lb.)11975
Forfecare finală (Lb.)15126
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)15126
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)15126
Tensiunea finală (lbs.)11975
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)9267
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)11975

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 273451S Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiunea ancorei 3/4 X 5-1/2 inch, 5 buc.
€385.98 /ambalaj