Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2738334 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 3/8 X 3-3/4 Inch Anchor Size, 20Pk | AB6KMU 21U949

MKT FASTENING 2738334 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 303/304, dimensiunea ancorei 3/8 X 3-3/4 inch, 20 buc.

În stoc
Element: AB6KMU Model: 2738334Crucea Ref: 21U949
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
€148.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei3.75 "
Încorporarea în beton3.375 "
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru2.125 "
Min. Încorporare1.625 "
Lungimea filetului2.625 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tip303 / 304 din oțel inoxidabil
Extragere finală (Lb.)3556
Forfecare finală (Lb.)3151
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)3151
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3151
Tensiunea finală (lbs.)3556
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)3556
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5203

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2738334 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 303/304, dimensiunea ancorei 3/8 X 3-3/4 inch, 20 buc.
€148.06 /ambalaj