Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 277810S Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiunea ancorei 7/8 X 10 inch, 4 buc | AB6KMF 21U937

MKT FASTENING 277810S ​​Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiunea ancorei 7/8 X 10 inch, 4 buc.

În stoc
Articol: AB6KMF Model: 277810SCrucea Ref: 21U937
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
€457.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.7 / 8 "
Lungimea ancorei10 "
Încorporarea în beton8"
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru2"
Min. Încorporare4"
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tip316 oțel inoxidabil
Extragere finală (Lb.)20288
Forfecare finală (Lb.)21574
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)21574
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)21574
Tensiunea finală (lbs.)20288
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)14378
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)20288

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.51
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 277810S ​​Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiunea ancorei 7/8 X 10 inch, 4 buc.
€457.21 /ambalaj