Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2812700 Ancoră cu pană, oțel galvanizat, dimensiunea ancorei 1/2 X 7 inch, 10 buc | AB6KPL 21U988

MKT FASTENING 2812700 Ancoră cu pană, oțel galvanizat, dimensiunea ancorei 1/2 X 7 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AB6KPL Model: 2812700Crucea Ref: 21U988
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
€138.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei7"
Încorporarea în beton4.5 "
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru2.5 "
Min. Încorporare2.25 "
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipOțel galvanizat
Extragere finală (Lb.)5772
Forfecare finală (Lb.)6828
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)6828
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)6828
Tensiunea finală (lbs.)5772
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)4608
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5772

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7316000000
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2812700 Ancoră cu pană, oțel galvanizat, dimensiunea ancorei 1/2 X 7 inch, 10 buc.
€138.22 /ambalaj