Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 301415I Ancoră epoxidice, filet intern, dimensiune filet 1/4-20 | AF7HKF 21DC05

MKT FASTENING 301415I Ancoră epoxidice, filet intern, dimensiune filet 1/4-20

În stoc
Articol: AF7HKF Model: 301415ICrucea Ref: 21DC05

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€15.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de prindere epoxidică
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
Lungime1.625 "
MaterialOțel zincat
Min. Încorporare1.625 "
Min. Adâncimea găurii1-5/8 "
Rod Dia.1 / 4 "
Adâncimea firului1 / 2 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipFilet intern
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3344

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7316000000

Detalii produs:

    • Caracteristici: Rezistent la vibrații, mai bine pentru instalații apropiate de margine sau apropiate decât ancorele mecanice

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 301415I Ancoră epoxidice, filet intern, dimensiune filet 1/4-20
€15.86 /unitate