Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING M16305301 Wedge Anchor, Steel, M12 Thread Size, 112mm Anchor Length, 20Pk | AD8HQH 4KJG7

MKT FASTENING M16305301 Ancoră cu pană, oțel, dimensiune filet M12, lungime ancore 112 mm, 20 buc.

În stoc
Element: AD8HQH Model: M16305301Crucea Ref: 4KJG7
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
€376.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud de ancoră pană
Ancoră Dia.18mm
Lungimea ancorei112mm
Încorporarea în beton80mm
MaterialOțel de gradul 5
Max. Grosimea de lucru0mm
Min. Încorporare80mm
Dimensiune de filetM12 X 1.75
TipSarcină mare metrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.717
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING M16305301 Ancoră cu pană, oțel, dimensiune filet M12, lungime ancore 112 mm, 20 buc.
€376.16 /ambalaj