Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING M16340301 Ancoră cu pană, oțel, dimensiune filet M12, lungime ancore 212 mm, buc. 10 | AD8HQN 4KJH3

MKT FASTENING M16340301 Ancoră cu pană, oțel, dimensiune filet M12, lungime ancore 212 mm, 10 buc.

În stoc
Element: AD8HQN Model: M16340301Crucea Ref: 4KJH3

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€332.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud de ancoră pană
Ancoră Dia.18mm
Lungimea ancorei212mm
Încorporarea în beton80mm
MaterialOțel de gradul 5
Max. Grosimea de lucru100mm
Min. Încorporare80mm
Dimensiune de filetM12 X 1.75
TipSarcină mare metrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.51
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7316000000
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING M16340301 Ancoră cu pană, oțel, dimensiune filet M12, lungime ancore 212 mm, 10 buc.
€332.65 /ambalaj