Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ML KISHIGO T516-4X-5X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 4xl/5xl Var | AC8BAU 39H881

ML KISHIGO T516-4X-5X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 4xl/5xl Var

În stoc
Element: AC8BAU Model: T516-4X-5XCrucea Ref: 39H881
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
€28.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVestă de înaltă vizibilitate
Clasa ANSI2
Evaluare ATPVNeevaluate
Tip de închidereCârlig și buclă
Culoritei
Se potrivește cu dimensiunea pieptului56 "până la 62"
GenUnisex
Lungime29.5 "
MaterialPoliester Mesh
Numărul de buzunare1
Număr de buzunare (interior)0
Număr de buzunare (exterior)1
Buzunare1 buzunar ID
Mărimea4XL / 5XL
Culoare dungiSilver

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS6117809540
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaCuloare dungiPreț
ML KISHIGO T516-SM Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 S/m Var | AC8BAQ 39H878 T516-SM36 "până la 42"27 "S / MSilver€28.77
ML KISHIGO T516-L-XL Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 L/ Xl Lime | AC8BAR 39H879 T516-L-XL44 "până la 48"27 "L / XLSilver€28.77
ML KISHIGO T516-2X-3X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 2xl/3xl Var | AC8BAT 39H880 T516-2X-3X50 "până la 54"28.5 "2XL / 3XLPortocaliu rosu€28.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ML KISHIGO T516-4X-5X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 4xl/5xl Var
€28.77 /unitate