FIBRĂ DE STICLĂ MULUATĂ 7805085280 Container de stivuire/cuibăr Roșu rezistent | AC3HUH 2TU22

MOLDED FIBERGLASS 7805085280 Container de stivuire/cuibăr Roșu pentru sarcini grele

În stoc
Element: AC3HUH Model: 7805085280Crucea Ref: 2TU22

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€90.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHD Stack and Nest Container
CuloriRoșu
finalizareaSmooth
Înălțimea interioară7.875 "
Lungime interioară19.75 "
Lățimea interioară12.75 "
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialCompozit ranforsat cu fibra de sticla
Numărul de sloturi de divizare lungi0
Numărul de sloturi divizoare scurte0
În afara înălțimii8"
Lungime exterioară24.25 "
Lățimea exterioară14.75 "
Folosiți numărul capaculuiMfg. Model 780518
Capacitate volum1.2 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)61.98
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS7019395000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea exterioarăCuloriÎnălțimea interioarăFolosiți numărul capaculuiLungime interioarăLățimea interioarăCapacitate de încărcareÎn afara înălțimiiPreț
FIBRA DE STICLA MULTATA 7806085172 Container stivuitor pentru cuibarit Greu rezistent | AB2TRF 1NTK8 780608517218 "Gri9.875 "Mfg. Model 78061821 "16 "500 lb.10 "€121.34
FIBRA DE STICLA MULTATA 7808085172 Container stivuitor pentru cuibarit Greu rezistent | AB2TRG 1NTK9 780808517218 "Gri5.75 "Mfg. Model 78061821 "16 "500 lb.6"€99.83
FIBRA DE STICLA MULTATA 7806085280 Container stivuitor pentru cuibarit Rosu pentru sarcini grele | AB2TRK 1NTL3 780608528018 "Roșu9.875 "Mfg. Model 78061821 "16 "500 lb.10 "€121.34
FIBRA DE STICLA MULTATA 7806085268 Container stivuitor pentru cuibarit Heavy-duty Albastru | AB2TRL 1NTL4 780608526818 "Albastru9.875 "Mfg. Model 78061821 "16 "500 lb.10 "€121.34
FIBRA DE STICLA MULTATA 7808085280 Container stivuitor pentru cuibarit Rosu pentru sarcini grele | AB2TRM 1NTL5 780808528018 "Roșu5.75 "Mfg. Model 78061821 "16 "500 lb.6"€99.83
FIBRA DE STICLA MULTATA 7808085268 Container stivuitor pentru cuibarit Heavy-duty Albastru | AB2TRN 1NTL6 780808526818 "Albastru5.75 "Mfg. Model 78061821 "16 "500 lb.6"€99.83
FIBRA DE STICLA MULTATA 7802085268 Container de stivuire/cuibare Heavy-duty Albastru | AC3HBK 2TJ98 780208526810.625 "Albastru4.875 "Mfg. Model 78021816.5 "9.5 "300 lb.5"€53.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 7805085280 Container de stivuire/cuibăr Roșu pentru sarcini grele
€90.96 /unitate