FIBRA DE STICLA MULTATA 7806085268 Container stivuitor pentru cuibarit Heavy-duty Albastru | AB2TRL 1NTL4

MOLDED FIBERGLASS 7806085268 Container stivuitor pentru cuibărit Albastru rezistent

În stoc
Articol: AB2TRL Model: 7806085268Crucea Ref: 1NTL4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€110.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHD Stack and Nest Container
CuloriAlbastru
finalizareaSmooth
Înălțimea interioară9.875 "
Lungime interioară21 "
Lățimea interioară16 "
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialCompozit ranforsat cu fibra de sticla
Numărul de sloturi de divizare lungi0
Numărul de sloturi divizoare scurte0
În afara înălțimii10 "
Lungime exterioară25.25 "
Lățimea exterioară18 "
Folosiți numărul capaculuiMfg. Model 780618
Capacitate volum2.0 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.42
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea exterioarăCuloriÎnălțimea interioarăFolosiți numărul capaculuiLungime interioarăLățimea interioarăCapacitate de încărcareÎn afara înălțimiiPreț
FIBRA DE STICLA MULTATA 7806085172 Container stivuitor pentru cuibarit Greu rezistent | AB2TRF 1NTK8 780608517218 "Gri9.875 "Mfg. Model 78061821 "16 "500 lb.10 "€110.41
FIBRA DE STICLA MULTATA 7808085172 Container stivuitor pentru cuibarit Greu rezistent | AB2TRG 1NTK9 780808517218 "Gri5.75 "Mfg. Model 78061821 "16 "500 lb.6"€90.85
FIBRA DE STICLA MULTATA 7806085280 Container stivuitor pentru cuibarit Rosu pentru sarcini grele | AB2TRK 1NTL3 780608528018 "Roșu9.875 "Mfg. Model 78061821 "16 "500 lb.10 "€110.41
FIBRA DE STICLA MULTATA 7808085280 Container stivuitor pentru cuibarit Rosu pentru sarcini grele | AB2TRM 1NTL5 780808528018 "Roșu5.75 "Mfg. Model 78061821 "16 "500 lb.6"€90.85
FIBRA DE STICLA MULTATA 7808085268 Container stivuitor pentru cuibarit Heavy-duty Albastru | AB2TRN 1NTL6 780808526818 "Albastru5.75 "Mfg. Model 78061821 "16 "500 lb.6"€90.85
FIBRA DE STICLA MULTATA 7802085268 Container de stivuire/cuibare Heavy-duty Albastru | AC3HBK 2TJ98 780208526810.625 "Albastru4.875 "Mfg. Model 78021816.5 "9.5 "300 lb.5"€48.67
FIBRA DE STICLA MULTATA 7802085280 Recipient de stivuire/cuibare Roșu rezistent | AC3HBL 2TJ99 780208528010.625 "Roșu4.875 "Mfg. Model 78021816.5 "9.5 "300 lb.5"€48.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 7806085268 Container stivuitor pentru cuibărit Albastru rezistent
€110.41 /unitate