Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FIBRA DE STICLA MULTATA 7802085280 Recipient de stivuire/cuibare Roșu rezistent | AC3HBL 2TJ99

MOLDED FIBERGLASS 7802085280 Container de stivuire/cuibăr Roșu pentru sarcini grele

În stoc
Articol: AC3HBL Model: 7802085280Crucea Ref: 2TJ99

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€48.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHD Stack and Nest Container
CuloriRoșu
finalizareaSmooth
Înălțimea interioară4.875 "
Lungime interioară16.5 "
Lățimea interioară9.5 "
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialCompozit ranforsat cu fibra de sticla
Numărul de sloturi de divizare lungi0
Numărul de sloturi divizoare scurte0
În afara înălțimii5"
Lungime exterioară17.875 "
Lățimea exterioară10.625 "
Folosiți numărul capaculuiMfg. Model 780218
Capacitate volum0.5 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)45.97
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea exterioarăCuloriÎnălțimea interioarăFolosiți numărul capaculuiLungime interioarăLățimea interioarăCapacitate de încărcareÎn afara înălțimiiPreț
FIBRA DE STICLA MULTATA 7806085172 Container stivuitor pentru cuibarit Greu rezistent | AB2TRF 1NTK8 780608517218 "Gri9.875 "Mfg. Model 78061821 "16 "500 lb.10 "€110.41
FIBRA DE STICLA MULTATA 7808085172 Container stivuitor pentru cuibarit Greu rezistent | AB2TRG 1NTK9 780808517218 "Gri5.75 "Mfg. Model 78061821 "16 "500 lb.6"€90.85
FIBRA DE STICLA MULTATA 7806085280 Container stivuitor pentru cuibarit Rosu pentru sarcini grele | AB2TRK 1NTL3 780608528018 "Roșu9.875 "Mfg. Model 78061821 "16 "500 lb.10 "€110.41
FIBRA DE STICLA MULTATA 7806085268 Container stivuitor pentru cuibarit Heavy-duty Albastru | AB2TRL 1NTL4 780608526818 "Albastru9.875 "Mfg. Model 78061821 "16 "500 lb.10 "€110.41
FIBRA DE STICLA MULTATA 7808085280 Container stivuitor pentru cuibarit Rosu pentru sarcini grele | AB2TRM 1NTL5 780808528018 "Roșu5.75 "Mfg. Model 78061821 "16 "500 lb.6"€90.85
FIBRA DE STICLA MULTATA 7808085268 Container stivuitor pentru cuibarit Heavy-duty Albastru | AB2TRN 1NTL6 780808526818 "Albastru5.75 "Mfg. Model 78061821 "16 "500 lb.6"€90.85
FIBRA DE STICLA MULTATA 7802085268 Container de stivuire/cuibare Heavy-duty Albastru | AC3HBK 2TJ98 780208526810.625 "Albastru4.875 "Mfg. Model 78021816.5 "9.5 "300 lb.5"€48.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 7802085280 Container de stivuire/cuibăr Roșu pentru sarcini grele
€48.67 /unitate