Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FIBRA DE STICLA MULTATA 80204851361148 Cutie spalare piese L 16 1/2 inch Gri | AB3QJE 1UVP4

MOLDED FIBERGLASS 80204851361148 Cutie de spălat piese L 16 1/2 inch gri

În stoc
Articol: AB3QJE Model: 80204851361148Crucea Ref: 1UVP4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€92.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de spălare a pieselor grele
Cantitatea cazului12
CuloriGri
finalizareaSmooth
În interiorul adâncimii inferioare4-1/2 "
Lungimea interioară a fundului14-5/8 "
Lățimea inferioară a interiorului10-1/2 "
Capacitate de încărcare2500 lbs.
MaterialCompozit ranforsat cu fibra de sticla
În afara adâncimii superioare4-5/8 "
În afara lungimii de sus16-1/2 "
În afara lățimii superioare11-3/8 "
Capacitate de stivuire3500 lbs.
Temp. Gamă-60 până la 250 grade F
TipTaxa industrială

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCantitatea cazuluiPreț
FIBRA DE STICLA MULTATA 70514851361206 Cutie spalare piese L 21 1/8 inch Gri | AB3QJD 1UVP3 705148513612067€143.86
FIBRA DE STICLA MULTATA 81904851362585 Cutie spalare piese L 17 3/4 inch Gri | AB3QJF 1UVP5 8190485136258514€104.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 80204851361148 Cutie de spălat piese L 16 1/2 inch gri
€92.53 /unitate