Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONARCH DC1250-D00 Recorder fără hârtie Putere de la 12 la 24 Vcc | AB3YCL 1VZZ3

MONARCH DC1250-D00 Recorder fără hârtie Alimentare 12 până la 24 Vdc

În stoc
Element: AB3YCL Model: DC1250-D00Crucea Ref: 1VZZ3
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
€1,575.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecorder fără hârtie
Canale2
Gama de curent4-20mADC, 0-20mADC, 10-50mADC, 0-50mADC
AfişaLCD mono
Sursa de putere12 la 24 VDC
Temp. Gamă-148 grade până la 2498 grade F (-100 grade până la 1370 grade C)
Tip termocupluJ, K, T, E
Intervalul de tensiune0-250m VDC, 0-1.25 VDC, 0-2.5 VDC, 0-5 VDC, 0-12.5 VDC, 0-25 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune memorie (Până la 2 GB Compact Flash (comandă separat))
    • Tip RTD (100 Ohm Pt 385,100 Ohm Pt 392,2 sau 3 fire)
    • Caracteristici: Două intrări universale, inclusiv frecvență și puls. Timpi variabili de probă. Capacitate mare de stocare, programare internă. Două ieșiri de alarmă incluse. Putere de intrare DC

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONARCH DC1250-D00 Recorder fără hârtie Alimentare 12 până la 24 Vdc
€1,575.07 /unitate