Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Monitor de presiune MONARCH Track-It 550 Presiune/temperatura Inregistrator de date 550 Psi | AC6VEJ 36J811

MONARCH Pressure Track-It 550 Presiune/temperatură Data Logger 550 Psi

În stoc
Element: AC6VEJ Model: Pressure Track-It 550Crucea Ref: 36J811
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
€969.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolData logger
AC AdaptorNu
Acuratete+ / - 1%
AlarmaDA
De viață a bateriei3 ani
compatibil cuferestre din
Dimensiunea conexiuniiMini USB
Diametru1.95 "
Citire digitalăNu
Domeniul de presiune550 PSI
Stocare punct de probă64,000
Este necesar softwareDa
Temp. Gamă-4 la 185 F, -20 la 85 C
Intervalele de timp2 secunde până la 24 de ore
TipPresiune și temperatură
ImpermeabilDa
Lăţime2.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9031498000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: 1/4" NPT Male

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAcurateteDe viață a baterieiDomeniul de presiuneGama de umiditate relativăTemp. GamăTipImpermeabilPreț
Înregistrare de date de temperatură MONARCH Temp Track-It cu afișaj | AC6VEB 36J804 Temp Track-It1.16 "+/- 1 deg C 0-50, +/- 2 gamă completăAnul 1---4 la 185 F, -20 la 85 CTemperaturaNu€163.28
MONARCH 6396-0103 Înregistrare de date de temperatură fără afișaj | AC6VEC 36J805 6396-01031.16 "+/- 1 deg C 0-50, +/- 2 gamă completăAnul 1---4 la 185 F, -20 la 85 CTemperaturaNu€121.22
Înregistrare de date de temperatură MONARCH Rugged Temp Track-It cu carcasă din oțel inoxidabil | AC6VED 36J806 Rugged Temp Track-It-+/- .2 deg C, .4 F.3 ani---40 la 257 F, -40 la 125 CTemperaturaDa€371.16
MONARCH 6396-0201 Inregistrator de date temperatura/umiditate cu afisaj | AC6VEE 36J807 6396-02011.16 "+/- 3% RH, +/- 1 grade C 0-50Anul 1-0 până la 100% HR-4 la 185 F, -20 la 85 CHR și temperaturăNu€226.20
MONARCH RH Temp Track-It B Înregistrare de date temperatură/umiditate cu afișaj | AC6VEF 36J808 RH Temp Track-It B1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 grade C 0-50Anul 1-0 până la 100% HR-4 la 185 F, -20 la 85 CHR și temperaturăNu€186.85
Monitor de presiune MONARCH Track-It 150 Presiune/temperatura Inregistrator de date 150 Psi | AC6VEG 36J809 Presiune Track-It 150-+ / - 1%3 ani150 psi--4 la 185 F, -20 la 85 CPresiune și temperaturăDa€857.03
Monitor de presiune MONARCH Track-It 350 Presiune/temperatura Inregistrator de date 350 Psi | AC6VEH 36J810 Presiune Track-It 350-+ / - 1%3 ani350 PSI--4 la 185 F, -20 la 85 CPresiune și temperaturăDa€857.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONARCH Pressure Track-It 550 Presiune/temperatură Data Logger 550 Psi
€969.61 /unitate