Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONOPRICE 7126 mufă S de 3.5 mm la mufă S de 2.5 mm | AA6JVA 14C235

MONOPRICE 7126 Mufă S de 3.5 mm La mufa S de 2.5 mm

În stoc
Articol: AA6JVA Model: 7126Crucea Ref: 14C235
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
€1.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor audio
Tip cabluCablu de 2.5 mm
CuloriNegru
Conexiune2.5 mm, 3.5 mm
Metoda de instalarePlug and Play
Număr de porturi2
porturile1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip cabluCuloriConexiuneNumăr de porturiPreț
MONOPRICE 2671 Adaptor Toslink (f) la Tslink Mini (m) | AA6JUH 14C215 2671Cablu Toslink, Mini cablu ToslinkNegruToslink, Toslink Mini2€5.32
MONOPRICE 7121 mufă M de 2.5 mm la mufă M de 3.5 mm | AA6JUV 14C230 7121Cablu de 3.5 mmNegru2.5 mm, 3.5 mm2€1.21
MONOPRICE 7122 mufă M de 2.5 mm la mufă S de 3.5 mm | AA6JUW 14C231 7122Cablu de 3.5 mmNegru2.5 mm, 3.5 mm2-
RFQ
MONOPRICE 7124 mufă S de 2.5 mm la mufă S de 3.5 mm | AA6JUY 14C233 7124Cablu de 3.5 mmNegru2.5 mm, 3.5 mm2€1.86
MONOPRICE 7128 Mufă M de 3.5 mm La mufă S de 3.5 mm | AA6JVB 14C237 7128Cablu de 3.5 mmNegru2.5 mm, 3.5 mm2€1.86
MONOPRICE 7135 3.5 S mufă la mufa S de 1/4 inch | AA6JVE 14C244 7135Cablu de 1/4 inchNegru3.5 mm, 1/4 inch2€1.86
MONOPRICE 7137 mufă M de 1/4 inch la mufă S de 3.5 mm | AA6JVG 14C246 7137Cablu de 3.5 mmNegru3.5 mm, 1/4 inch2€0.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONOPRICE 7126 Mufă S de 3.5 mm La mufa S de 2.5 mm
€1.89 /unitate