Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONROE PMP CS24010636 Balamă continuă 3 picioare Lungime 1-1/16 inch Lățime | AE4UWV 5MVX7

MONROE PMP CS24010636 Balamă continuă 3 picioare Lungime 1-1/16 inch Lățime

În stoc
Articol: AE4UWV Model: CS24010636Crucea Ref: 5MVX7
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
€1.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama pentru pian
CuloriNatural
finalizareaTermină Mill
Piese metaliceNu este inclus
găuriFără
Găuri pe frunză0
Sfat de spitalNu
Lungimea articulației1 / 2 "
Grosimea frunzelor0.04 "
Lungime3ft
Material304 oțel inoxidabil
MontareSuprafață completă
Pin Dia.3 / 32 "
Material Pin304 oțel inoxidabil
Tip PinDetașabil
Gama de mișcare270 grade
Lăţime1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8302106090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONROE PMP CS24010636 Balamă continuă 3 picioare Lungime 1-1/16 inch Lățime
€1.17 /unitate