Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONROE PMP PH-0286 Mâner de tragere pliabil din oțel, înălțime de 1-3/16 inci | AD8MXA 4LAK7

MONROE PMP PH-0286 Mâner de tragere pliabil din oțel, înălțime de 1-3/16 inci

În stoc
Element: AD8MXA Model: PH-0286Crucea Ref: 4LAK7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€4.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere pliabil
CuloriNegru
finalizareaZinc lustruit
Grip Dia.5 / 16 "
Piese metaliceNu este inclus
Sarcina nominală (Y / N)N
MaterialOţel
Montarea orificiului de la centru la centru1.187 "
Tip montareNeafilat prin găuri
Lungime totală3 25 / 64 "
Lățimea totală2 57 / 64 "
Dimensiunea șurubului10
Vert. Gaură de montare Ctr. la Ctr.1-3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302423065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMontarea orificiului de la centru la centruCulorifinalizareaTip montareTemperatura de operare.Lățimea totalăProiectareDimensiunea șurubuluiPreț
MONROE PMP PH-0279 Mâner de tragere pliabil Zinc lustruit | AD8MWU 4LAJ9 PH-02795.75 "SilverZinc lustruitCleme / elemente de fixare--2"8€4.32
MONROE PMP PH-0280 Mâner de tragere pliabil acoperit cu pulbere | AD8MWV 4LAK1 PH-02805.75 "NegruPudră acoperităCleme / elemente de fixare--1-15/16 "8€6.76
MONROE PMP PH-0281 Mâner de tragere pliabil acoperit cu pulbere | AD8MWW 4LAK2 PH-02815.75 "NegruPudră acoperităCleme / elemente de fixare-40 grade până la 80 grade F-2.875 "6€22.02
MONROE PMP PH-0283 Mâner de tragere pliabil Polietilenă | AD8MWX 4LAK4 PH-02834.125 "NegruPudră acoperităCleme / elemente de fixare40 de grade până la 80 de grade F-2-23/64 "6€8.12
MONROE PMP PH-0284 Mâner de tragere pliabil Polietilenă | AD8MWY 4LAK5 PH-02845.75 "NegruPudră acoperităCleme / elemente de fixare40 de grade până la 80 de grade F-2-13/16 "6€7.87
MONROE PMP PH-0285 Mâner de tragere pliabil Zinc lustruit | AD8MWZ 4LAK6 PH-02855"SilverZinc lustruitNeafilat prin găuri-1 49 / 64 "-10€5.08
MONROE PMP PH-0287 Mâner de tragere pliabil din oțel, înălțime de 3-25/32 inci | AD8MXB 4LAK8 PH-02873-25/32 "NegruZinc lustruitNeafilat prin găuri-2 57 / 64 "-10€7.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONROE PMP PH-0286 Mâner de tragere pliabil din oțel, înălțime de 1-3/16 inci
€4.46 /unitate