Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONSTER 204-001060 Freză din carbură 1/8 2 caneluri Single | AF6GXF 19LC10

MONSTER 204-001060 Freză din carbură 1/8" 2 caneluri Single

În stoc
Articol: AF6GXF Model: 204-001060Crucea Ref: 19LC10
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
€15.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiPătrat
finalizareanecretate
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1 / 2 "
Număr listă204
Dia de frezare.1 / 8 "
Număr de flauturi2
Lungime totală1.5 "
Diametrul tijei.1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
MONSTER 206-000997 Freză de capăt din carbură 1/64" 4 caneluri Single 1-1/2" | AF6GXG 19LE80 206-000997TiAlN3 / 64 "20641.5 "1 / 8 "€36.51
MONSTER 206-001001 Freză de capăt din carbură 1/32" 4 caneluri Single 1-1/2" | AF6GXH 19LE82 206-001001necretate1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€19.52
MONSTER 206-001005 Freză de capăt din carbură 1/32" 4 caneluri Single 1-1/2" | AF6GXJ 19LE85 206-001005TiAlN1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€23.55
MONSTER 206-001027 Freză de capăt din carbură 1/16" 4 caneluri Single 1-1/2" | AF6GXK 19LE91 206-001027TiAlN1 / 4 "20641.5 "1 / 8 "€20.82
MONSTER 206-001044 Freză de capăt din carbură 3/32" 4 caneluri Single 1-1/2" | AF6GXL 19LE97 206-001044TiAlN3 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€18.77
MONSTER 206-001067 Freză de capăt din carbură 1/8" 4 caneluri Single 1-1/2" | AF6GXM 19LF02 206-001067TiAlN1 / 2 "20641.5 "1 / 8 "€19.51
MONSTER 206-001080 Freză de capăt din carbură 5/32" 4 caneluri Single 2" | AF6GXN 19LF05 206-001080necretate9 / 16 "20642"3 / 16 "€24.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONSTER 204-001060 Freză din carbură 1/8" 2 caneluri Single
€15.35 /unitate