Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT ZA0196-SS32D Standoff Rotund 18-8 5/16-18 X 4, 2PK | AE3XJC 5GNX1

APPROVED VENDOR ZA0196-SS32D Distanță rotundă 18-8 5/16-18 X 4, 2 buc

În stoc
Articol: AE3XJC Model: ZA0196-SS32DCrucea Ref: 5GNX1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€134.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRundă Standoff
CuloriSilver
finalizareaSatin US32D
Lungime4"
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1"
În afara Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-18
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune80,000 psi
Adâncimea firului3 / 4 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.774
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0196-SS32D Distanță rotundă 18-8 5/16-18 X 4, 2 buc
€134.18 /ambalaj