Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONSTER 310-002082 Freză din carbură Formă bilă 1/8 inch 1/8 tija | AG9XAQ 22YA94

MONSTER 310-002082 Freză din carbură Forma bilei 1/8 inch 1/8 tija

În stoc
Articol: AG9XAQ Model: 310-002082Crucea Ref: 22YA94
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
€15.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 8 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii1 / 8 "
Lungime totală1.5 "
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaFormă de bilă
Număr comercialSD-42

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)1.02
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiLungime totalăNumăr comercialPreț
MONSTER 310-002087 Freză din carbură Forma bilei 1/4 inch 1/8 tija | AG9XAR 22YA99 310-0020871 / 4 "7 / 32 "1 23 / 32 "SD-51€27.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONSTER 310-002082 Freză din carbură Forma bilei 1/8 inch 1/8 tija
€15.60 /unitate