Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOODY TOOL 51-1517 Scriber cu vârf din carbură 1/4, reversibil | AP3CBN

MOODY TOOL 51-1517 Carbid Point Scriber 1/4", reversibil

În stoc
Articol: AP3CBN Model: 51-1517

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€28.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPantaloni Pocket Scriber
finalizareaeloxat
Mâner Dia.1 / 4 "
Manipulați materialulAluminiu
Lungime totală3.75 "
Tipul punctuluiDrept
Sfat Materialcarbid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOODY TOOL 51-1517 Carbid Point Scriber 1/4", reversibil
€28.13 /unitate