Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOON AMERICAN 506P-1021 Duză de rupere 1 inch aluminiu rigid | AD4FKK 41H468

MOON AMERICAN 506P-1021 Duză de rupere 1 inch din aluminiu rigid

În stoc
Element: AD4FKK Model: 506P-1021Crucea Ref: 41H468
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
€840.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSepararea duzei
Activează ByTwist
Tip de bazăRigid
Material corpAluminiu
Culoarea barei de protecțieNegru
finalizareaPlastic / Aluminiu
Rata de curgere10-24 gpm
Grip TipPistol
Dimensiunea intrării1"
Presiune maximă100 psi
Model de pulverizareCeață / Curent drept
Tip filetNH
Calea navigabilă1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.143
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS3917330000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereDimensiunea intrăriiTip filetPreț
MOON AMERICAN 506P-1014 Duză de rupere 1 inch aluminiu rigid | AD4FKJ 41H467 506P-101410-24 gpm1"NPSH€855.77
MOON AMERICAN 506P-1514 Duză de desfacere 1-1/2 inch, alaun rigid. | AD4FKL 41H469 506P-151420-60 gpm1.5 "NPSH€829.95
MOON AMERICAN 506P-1524 Duză de desfacere 1-1/2 inch alaun rigid. | AD4FKM 41H470 506P-152420-60 gpm1.5 "NH€829.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOON AMERICAN 506P-1021 Duză de rupere 1 inch din aluminiu rigid
€840.66 /unitate