Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOON AMERICAN 506P-1524 Duză de desfacere 1-1/2 inch alaun rigid. | AD4FKM 41H470

MOON AMERICAN 506P-1524 Duză de desfacere 1-1/2 inch alaun rigid.

În stoc
Articol: AD4FKM Model: 506P-1524Crucea Ref: 41H470
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
€829.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSepararea duzei
Activează ByTwist
Tip de bazăRigid
Material corpAluminiu
Culoarea barei de protecțieNegru
finalizareaPlastic / Aluminiu
Rata de curgere20-60 gpm
Grip TipPistol
Dimensiunea intrării1.5 "
Presiune maximă100 psi
Model de pulverizareCeață / Curent drept
Tip filetNH
Calea navigabilă1-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS3917330000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereDimensiunea intrăriiTip filetPreț
MOON AMERICAN 506P-1014 Duză de rupere 1 inch aluminiu rigid | AD4FKJ 41H467 506P-101410-24 gpm1"NPSH€855.77
MOON AMERICAN 506P-1021 Duză de rupere 1 inch aluminiu rigid | AD4FKK 41H468 506P-102110-24 gpm1"NH€840.66
MOON AMERICAN 506P-1514 Duză de desfacere 1-1/2 inch, alaun rigid. | AD4FKL 41H469 506P-151420-60 gpm1.5 "NPSH€829.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOON AMERICAN 506P-1524 Duză de desfacere 1-1/2 inch alaun rigid.
€829.95 /unitate