Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOON AMERICAN 541-1014 Duză cu oprire 1 inch aluminiu rigid | AD4FKV 41H477

MOON AMERICAN 541-1014 Duză cu oprire 1 inch aluminiu rigid

În stoc
Articol: AD4FKV Model: 541-1014Crucea Ref: 41H477

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€280.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuză cu oprire
Activează ByTwist
Tip de bazăRigid
Material corpAluminiu
finalizareaAluminiu roșu
Rata de curgere10-25 gpm
Grip TipFără prindere
Dimensiunea intrării1"
Presiune maximă600 psi
Model de pulverizareCeață
Tip filetNPSH
Calea navigabilă1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOON AMERICAN 541-1014 Duză cu oprire 1 inch aluminiu rigid
€280.57 /unitate