Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOON AMERICAN 542-1524 Oprire pivotant 1-1/2 inch Rigid Twist | AD4FKX 41H479

MOON AMERICAN 542-1524 Oprire pivotantă, răsucire rigidă de 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AD4FKX Model: 542-1524Crucea Ref: 41H479
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
€318.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchidere rotativă
Activează ByTwist
Tip de bazăRigid
Material corpPlastic / Aluminiu
finalizareaPlastic / Aluminiu
Grip TipFără prindere
Dimensiunea intrării1.5 "
Presiune maximă300 psi
Tip filetNH
Calea navigabilă1-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS3917330000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPreț
MOON AMERICAN 542-1024 Oprire pivotant 1 inch Rigid Twist | AD4FKW 41H478 542-10241"€371.83
MOON AMERICAN 542P-1024 Oprire pivotant 1 inch Rigid Twist | AD4FKY 41H480 542P-10241"€487.03
MOON AMERICAN 542P-1524 Oprire pivotant 1-1/2 inch Rigid Twist | AD4FKZ 41H481 542P-15241.5 "€499.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOON AMERICAN 542-1524 Oprire pivotantă, răsucire rigidă de 1-1/2 inch
€318.73 /unitate