Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOON AMERICAN 572-1021 Duză industrială pentru furtun de incendiu 1 inch alamă | AE7VDW 6ANV6

MOON AMERICAN 572-1021 Duză industrială pentru furtun de incendiu 1 inch alamă

În stoc
Articol: AE7VDW Model: 572-1021Crucea Ref: 6ANV6
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
€22.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuză industrială pentru furtun de incendiu
Activează ByConstant Pornit
Tip de bazăRigid
Material corpAlamă
Culoarea barei de protecțieAlamă
finalizareaAlamă
Dimensiunea intrării1"
Presiune maximă100 psi
Model de pulverizareSoild Stream
Tip filetNH
Calea navigabilă5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8481801050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelActivează ByDimensiunea intrăriiPresiune maximăTip filetPreț
MOON AMERICAN 572-1011 Duză industrială pentru furtun de incendiu 1 inch alamă | AE7VDV 6ANV5 572-1011Constant Pornit1"100 psiNPSH€21.84
MOON AMERICAN 572-1211 Duză industrială pentru furtun de incendiu 1-1/4 inch | AE7VDX 6ANV7 572-1211Constant Pornit1.25 "100 psiNPSH€57.11
MOON AMERICAN 572-2011 Duză industrială pentru furtun de incendiu 2 inch | AE7VDY 6ANV8 572-2011Constant Pornit2"100 psiNPSH€75.73
MOON AMERICAN 572-2511 Duză industrială pentru furtun de incendiu 2-1/2 inch | AE7VDZ 6ANV9 572-2511Constant Pornit2.5 "100 psiNPSH€118.96
MOON AMERICAN 572-2521 Duză industrială pentru furtun de incendiu 2-1/2 inch | AE7VEA 6ANW0 572-2521Constant Pornit2.5 "100 psiNH€116.72
MOON AMERICAN 572-0751 Duză industrială pentru furtun de incendiu 3/4 inch | AE7VEB 6ANW1 572-0751Constant Pornit3 / 4 "100 psiGH€19.21
MOON AMERICAN 572-0711 Duză industrială pentru furtun de incendiu 3/4 inch | AE7VEC 6ANW2 572-0711Constant Pornit3 / 4 "100 psiNPSH€19.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOON AMERICAN 572-1021 Duză industrială pentru furtun de incendiu 1 inch alamă
€22.83 /unitate