Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOON AMERICAN 572-2511 Duză industrială pentru furtun de incendiu 2-1/2 inch | AE7VDZ 6ANV9

MOON AMERICAN 572-2511 Duză industrială pentru furtun de incendiu 2-1/2 inch

În stoc
Articol: AE7VDZ Model: 572-2511Crucea Ref: 6ANV9
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
€118.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuză industrială pentru furtun de incendiu
Activează ByConstant Pornit
Tip de bazăRigid
Material corpAlamă
Culoarea barei de protecțieAlamă
finalizareaAlamă
Dimensiunea intrării2.5 "
Presiune maximă100 psi
Model de pulverizareSoild Stream
Tip filetNPSH
Calea navigabilă3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481801050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelActivează ByDimensiunea intrăriiPresiune maximăTip filetPreț
MOON AMERICAN 572-1011 Duză industrială pentru furtun de incendiu 1 inch alamă | AE7VDV 6ANV5 572-1011Constant Pornit1"100 psiNPSH€21.84
MOON AMERICAN 572-1021 Duză industrială pentru furtun de incendiu 1 inch alamă | AE7VDW 6ANV6 572-1021Constant Pornit1"100 psiNH€22.83
MOON AMERICAN 572-1211 Duză industrială pentru furtun de incendiu 1-1/4 inch | AE7VDX 6ANV7 572-1211Constant Pornit1.25 "100 psiNPSH€57.11
MOON AMERICAN 572-2011 Duză industrială pentru furtun de incendiu 2 inch | AE7VDY 6ANV8 572-2011Constant Pornit2"100 psiNPSH€75.73
MOON AMERICAN 572-2521 Duză industrială pentru furtun de incendiu 2-1/2 inch | AE7VEA 6ANW0 572-2521Constant Pornit2.5 "100 psiNH€116.72
MOON AMERICAN 572-0751 Duză industrială pentru furtun de incendiu 3/4 inch | AE7VEB 6ANW1 572-0751Constant Pornit3 / 4 "100 psiGH€19.21
MOON AMERICAN 572-0711 Duză industrială pentru furtun de incendiu 3/4 inch | AE7VEC 6ANW2 572-0711Constant Pornit3 / 4 "100 psiNPSH€19.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOON AMERICAN 572-2511 Duză industrială pentru furtun de incendiu 2-1/2 inch
€118.96 /unitate