Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOON AMERICAN 99-15125375 Plastic Nozzle With Tips 1-1/2 Inch Plastic | AD4FLB 41H483

MOON AMERICAN 99-15125375 Plastic Nozzle With Tips 1-1/2 Inch Plastic

În stoc
Element: AD4FLB Model: 99-15125375Crucea Ref: 41H483
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
€46.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuză din plastic cu vârfuri
Activează ByTwist
Tip de bazăRigid
Material corpPlastic
finalizareaPlastic
Rata de curgere10 gpm with 1/4" Orifice, 41 gpm with 3/8" Orifice
Grip TipFără prindere
Dimensiunea intrării1.5 "
Presiune maximă100 psi
Model de pulverizareOpen Bore
Tip filetNPSH
Calea navigabilă1-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8424909500
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOON AMERICAN 99-15125375 Plastic Nozzle With Tips 1-1/2 Inch Plastic
€46.31 /unitate