MORSE DRUM 1-305-1-230 Tumbler cu o singură cutie pentru cutii de 19 litri, 1-fazat 230v, capacitate 45 kg | AF6FGX

MORSE DRUM 1-305-1-230 Tumbler cu o singură doză pentru cutii de 19 litri, monofazat 1 V, capacitate 230 kg

În stoc
Articol: AF6FGX Model: 1-305-1-230

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,153.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPahar cu cutie de 5 galoane
Capacitate100 lbs.
Drum dia.Până la 12.5 "
Înălțimea tamburului4.5 "până la 16.5"
Material tamburOțel, plastic
RPM de tambur23 RPM
Dimensiunea tamburului1 până la 5 gal.
Tip tamburPlastic sau oțel
Frecvență60 Hz
HP1/4 CP
Hz60
MotorTEFC
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
alteComenzile motorului nu sunt incluse
Fază1
TipCutie unică
Voltaj208 / 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 68.4
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Paharul Morse 1-305-1-230 PailPro cu o singură cutie rotește o cutie la 23 RPM
    • Ideal pentru amestecarea unor loturi mici la un cost redus
    • Trifazic / 1V / 230Hz / TEFC
    • Rotește atât găleți sau conserve din oțel, cât și din plastic
    • Nu include temporizatorul automat de întrerupere; nu include controlul, cablul sau mufa

Variante de produs

ProdusModelRPM de tamburMotorFazăVoltajHzHpPreț
MORSE DRUM 1-305-1 Tumbler cu o singură doză cu temporizator pentru cutii de 19 litri, 1 fază, 115v, capacitate 45 kg | AF6FGW 1-305-123 RPM-1115V AC-1/4 CP€3,274.43
MORSE DRUM 1-305-1-50 Tumbler cu o singură doză cu temporizator pentru cutii de 19 litri, 1 fază, 50 Hz, capacitate 45 kg | AF6FGY 1-305-1-5019 RPM-1110/220V AC-1/2 CP€3,589.74
MORSE DRUM 1-305-3 Tumbler cu o singură cutie pentru cutii de 19 litri, trifazic, 3/230v, capacitate 460 kg | AF45FGZ 1-305-323 RPM-3208-230/ 460V AC-1/4 CP€3,072.30
MORSE DRUM 1-305-3-50 Tumbler cu o singură cutie pentru cutii de 19 litri, trifazic, 3 Hz, capacitate 50 kg | AF45FHA 1-305-3-5019 RPM-3190 / 380V-1/4 CP€2,959.12
MORSE DRUM 1-305-575 Tumbler cu o singură cutie pentru cutii de 19 litri, trifazic, 3v, capacitate 575 kg | AF45FHB 1-305-57523 RPM-3575V AC-1/2 CP€3,250.17
MORSE DRUM 1-305-A Tumbler cu o singură cutie pentru cutii de 19 litri, aer, capacitate 45 kg | AF6FHC 1-305-A23 RPM----1/4 CP€3,290.60
MORSE DRUM 1-305-E1 Tumbler cu o singură cutie pentru cutii de 19 litri, antiexplozie monofazată, capacitate 1 kg | AF45FHD 1-305-E123 RPM-1115/ 208-230V AC-1/4 CP€3,662.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 1-305-1-230 Tumbler cu o singură doză pentru cutii de 19 litri, monofazat 1 V, capacitate 230 kg
€3,153.15 /unitate