Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 55937 Suport pentru pânză de praf Plastic 47 inch Negru | AF2TTW 6XU23

3M 55937 Suport cârpă de praf din plastic 47 inch negru

În stoc
Element: AF2TTW Model: 55937Crucea Ref: 6XU23
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
€185.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru pânză de praf
CuloriNegru
Lungime47 "
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)120.65
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
3M 38H HOLDER DOUBLEDUSTER Suport Pânză de praf | AA9CQG 1CJ55 DEȚINĂTOR DOUBLEDUSTER 38H--€220.85
3M 25H SUPORT DOUBLEDUSTER Suport Pânză de praf 25in | AA9CQH 1CJ56 DEȚINĂTOR DOUBLEDUSTER 25H--€178.84
3M 59247 Suport flip pentru pânză de praf 23 in | AC9KDX 3GZW9 5924723 "4"€186.27
3M 55934 Suport pentru pânză de praf Plastic 17 inch Negru | AF2QYE 6XE99 5593417 "3.5 "€135.65
3M 55936 Suport pentru pânză de praf Plastic 35 inch Negru | AF2TTR 6XU11 5593635 "3.5 "€169.27
3M 55938 Suport pentru pânză de praf din plastic 59 inch negru | AF2TTX 6XU24 5593859 "3.5 "€248.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 55937 Suport cârpă de praf din plastic 47 inch negru
€185.44 /unitate