MORSE DRUM 1-305-3-50-CE Tumbler cu o singură cutie, 19 RPM, 3 fază, capacitate de 100 lbs

În stoc
Articol: CX8WTV Model: 1-305-3-50-CE

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,559.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPahar cu cutie de 5 galoane

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 211.95
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)109.22
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM de tamburMotorFazăVoltajHzHpPreț
MORSE DRUM 1-305-1 Tumbler cu o singură doză cu temporizator pentru cutii de 19 litri, 1 fază, 115v, capacitate 45 kg | AF6FGW 1-305-123 RPM-1115V AC-1/4 CP€3,274.43
MORSE DRUM 1-305-1-230 Tumbler cu o singură cutie pentru cutii de 19 litri, 1-fazat 230v, capacitate 45 kg | AF6FGX 1-305-1-23023 RPM-1208 / 230V-1/4 CP€3,153.15
MORSE DRUM 1-305-1-50 Tumbler cu o singură doză cu temporizator pentru cutii de 19 litri, 1 fază, 50 Hz, capacitate 45 kg | AF6FGY 1-305-1-5019 RPM-1110/220V AC-1/2 CP€3,589.74
MORSE DRUM 1-305-3 Tumbler cu o singură cutie pentru cutii de 19 litri, trifazic, 3/230v, capacitate 460 kg | AF45FGZ 1-305-323 RPM-3208-230/ 460V AC-1/4 CP€3,072.30
MORSE DRUM 1-305-3-50 Tumbler cu o singură cutie pentru cutii de 19 litri, trifazic, 3 Hz, capacitate 50 kg | AF45FHA 1-305-3-5019 RPM-3190 / 380V-1/4 CP€2,959.12
MORSE DRUM 1-305-575 Tumbler cu o singură cutie pentru cutii de 19 litri, trifazic, 3v, capacitate 575 kg | AF45FHB 1-305-57523 RPM-3575V AC-1/2 CP€3,250.17
MORSE DRUM 1-305-A Tumbler cu o singură cutie pentru cutii de 19 litri, aer, capacitate 45 kg | AF6FHC 1-305-A23 RPM----1/4 CP€3,290.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 1-305-3-50-CE Tumbler cu o singură cutie, 19 RPM, 3 fază, capacitate de 100 lbs
€10,559.00 /unitate