MORSE DUM 285A-HDSS stivuitor Karrier, 55 gal. Tambur, 1500 lbs. Capacitate, oțel inoxidabil | CD8YUH

MORSE DRUM 285A-HDSS stivuitor Karrier, 55 gal. Tambur, 1500 lbs. Capacitate, oțel inoxidabil

În stoc
Element: CD8YUH Model: 285A-HDSS

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,321.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitoare-Karriers
Capacitate800 până la 1500 lbs.
Acțiunea tobeiRidicați, turnați, transportați
Drum dia.22 "până la 23.5"
Material tamburOţel
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburOperații Închise
Lungimea furcii27 "
Adâncimea buzunarului furcii26 1 / 2 "
Capacitate maximă pe jumătate800 lbs.
Capacitate de încărcare1500 lbs.
MaterialOţel inoxidabil
Nr. de tobe1
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, tragere cu lanț
înclinaTrageți lanțul
Tip operație de înclinareTrageți lanțul
Lățimea peste furci38 "
Lățimea între furci25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.3
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
MORSE DUM 285AM Stivuitor Karrier, 208L, 800 lbs. Capacitate, rezistent la scântei | AF6FAR 285AMManual, tragere cu lanțFibră, plastic, oțelOperații ÎnchisePână la 55 gal.800 lbs.Ridicați, turnați, transportați1-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 285A-HDSS stivuitor Karrier, 55 gal. Tambur, 1500 lbs. Capacitate, oțel inoxidabil
€12,321.54 /unitate