MORSE DUM 285AM Stivuitor Karrier, 208L, 800 lbs. Capacitate, rezistent la scântei | AF6FAR

MORSE DRUM 285AM Stivuitor Karrier, 208L, 800 lbs. Capacitate, rezistent la scântei

Element: AF6FAR Model: 285AM

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitoare-Karriers
Acțiunea tobeiRidicați, turnați, transportați
Drum dia.22 "până la 23.5"
Material tamburFibră, plastic, oțel
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburuluiPână la 55 gal.
Tip tamburOperații Închise
Lungimea furcii27 "
Adâncimea buzunarului furcii26 1 / 2 "
Dimensiune buzunar furcă25 "
Capacitate maximă pe jumătate500 lbs.
Capacitate de încărcare800 lbs.
Nr. de tobe1
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, tragere cu lanț
alteDeschidere minimă buzunar furcă 25 "
Rezistent la scânteiDa
înclinaTrageți lanțul
Tip operație de înclinareTrageți lanțul
Lățimea peste furci38 "
Lățimea între furci25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 75.15
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mutați tobele de pe rafturile greu accesibile cu acest lift
    • Mecanism de înclinare cu lanț de tragere pentru a-ți ajuta angajații să finalizeze lucrările cu precizie
    • Construit pentru a manipula tamburi din oțel sau fibră
    • Rezistent la scântei pentru promovarea unui mediu de lucru sigur
    • Funcție de distribuire pentru turnarea în siguranță a conținutului tamburului
    • Bucurați-vă de control suplimentar cu buzunarele versatile pentru stivuitoare ale acestui elevator

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
MORSE DUM 285A-HDSS stivuitor Karrier, 55 gal. Tambur, 1500 lbs. Capacitate, oțel inoxidabil | CD8YUH 285A-HDSSManual, tragere cu lanțOţelOperații Închise55 gal.1500 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€12,321.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 285AM Stivuitor Karrier, 208L, 800 lbs. Capacitate, rezistent la scântei