MORSE DRUM Motor 290-E3-P, 1/2 CP, 3 ph, cadru 56C, rezistent la explozie

În stoc
Articol: CD9AGT Model: 290-E3-P

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,638.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
Marimea ramei56C
HP1/2 CP
Fază3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8431390090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPFazăPreț
Motor MORSE DRUM 290-E1-2P, 1 CP, 1 ph, cadru 56C, rezistent la explozie | CD9AGK 290-E1-2P1 CP1€4,745.90
MORSE DUM 290-e1-50-2p Motor, 1 CP, 1 ph, Cadru 56C, 50 Hz, Rezistent la explozie | CD9AGL 290-e1-50-2p1 CP1€5,839.29
MORSE DRUM 290-E1-50-P Motor, 1/2 CP, 1 ph, Cadru 56C, 50 Hz, Rezistent la explozie | CD9AGM 290-E1-50-P1/2 CP1€5,289.03
Motor MORSE DRUM 290-e1-p, 1/2 CP, 1 ph, cadru 56C, rezistent la explozie | CD9AGN 290-e1-p1/2 CP1€3,824.45
Motor MORSE DRUM 290-E3-2P, 1 CP, 3 ph, cadru 56C, rezistent la explozie | CD9AGP 290-E3-2P1 CP3€5,841.73
MORSE DRUM 290-e3-50-2p Motor, 1 CP, 3 ph, cadru 56C, 50 Hz, rezistent la explozie | CD9AGQ 290-e3-50-2p1 CP3€5,656.28
MORSE DRUM 290-E3-50-P Motor, 1/2 CP, 3 ph, cadru 56C, 50 Hz, rezistent la explozie | CD9AGR 290-E3-50-P1/2 CP3€5,172.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Motor 290-E3-P, 1/2 CP, 3 ph, cadru 56C, rezistent la explozie
€3,638.64 /unitate