MORSE DRUM 405M Suport pentru tobe, 1.82 m, rezistent la scântei, ridicare cu pompă manuală, manivelă, capac 363 kg | AF6EXN

MORSE DRUM Suport pentru tobe 405M, 1.82 m, rezistent la scântei, ridicare a pompei de mână, manivelă, capac de 363 kg

Articol: AF6EXN Model: 405M

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacker pentru tobe
Capacitate800 lbs.
Înălțimea distribuirii72 "
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburOţel
Înălţime72 "
Lungime72.5 "
RidicarePompa manuala
Stilul de ridicarePompa manuala
Rezistent la scânteiDa
înclinaManivelă
Stilul de înclinareManivelă
Diametrul roților8"
Roţi8 inch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 210.6
Înălțimea navei (cm)139.7
Lungimea navei (cm)200.66
Lățimea navei (cm)132.08
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Organizați și recuperați tobe cu ușurință cu acest racker
    • Mecanism de înclinare cu manivelă pentru a-ți ajuta angajații să finalizeze lucrările cu precizie
    • Proiectat pentru a susține tamburi din oțel
    • Mutați tobele oriunde vă duce munca cu roțile acestei unități de rafturi pentru tamburi
    • Rezistent la scântei pentru promovarea condițiilor de lucru sigure
    • Turnați fără efort conținutul dintr-un tambur cu funcția de distribuire a acestui rack

Variante de produs

ProdusModelDovada explozieiStilul de ridicareControl motorProiectare incinte motorFazăStilul de înclinareVoltajPreț
Suport pentru tobe MORSE DRUM 405, 1.82 m, ridicare și înclinare manuală, capacitate 363 kg | AF6EWX 405-Pompa manuala---Manivelă-€6,597.36
MORSE DRUM 405-110 Suport pentru tobe, 1.82 m, ridicare și înclinare cu putere, monofazat, capacitate 1 kg | AF363EWY 405-110NuPutere de curent alternativ-Răcire completă a ventilatorului1Putere de curent alternativ115V AC€11,092.61
MORSE DRUM 405-111 Suport pentru tobe, 1.82 m, ridicare și înclinare cu putere, rezistent la explozie 1-ph, capac 363 kg | AF6EWZ 405-111DaPutere de curent alternativ-Dovada exploziei1Putere de curent alternativ115/230V AC€12,192.18
MORSE DRUM 405-112 Suport pentru tobe, 1.82 m, ridicare și înclinare cu putere, rezistent la explozie, triplu, capac 3 kg | AF363EXA 405-112----3-230 / 460V€8,587.47
RFQ
MORSE DRUM 405-113 Suport pentru tobe, 1.82 m, ridicare și înclinare cu putere, 3 faze, capacitate 363 kg | AF6EXB 405-113NuPutere de curent alternativ-Răcire completă a ventilatorului3Putere de curent alternativ230/460V AC€11,496.88
MORSE DRUM 405-114 Suport pentru tobe, 1.82 m, Air Power Lift & Tilt, Capacitate 363 kg | AF6EXC 405-114-Puterea aerianăSupapă de pornire/oprire--Puterea aeriană-€10,890.50
MORSE DRUM 405-115 Suport pentru tobe, 1.82 m, 12 V DC Power Lift & Tilt, capacitate 363 kg | AF6EXD 405-115-Puterea baterieiBuilt-In--Puterea bateriei-€10,292.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Suport pentru tobe 405M, 1.82 m, rezistent la scântei, ridicare a pompei de mână, manivelă, capac de 363 kg