MORSE DRUM 405M-114 Suport pentru tobe, 1.82 m, rezistent la scântei, ridicare și înclinare cu aer, capac 363 kg | AF6EXQ

MORSE DRUM 405M-114 Suport pentru tobe, 1.82 m, rezistent la scântei, ridicare și înclinare cu aer, capac de 363 kg

Articol: AF6EXQ Model: 405M-114
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacker pentru tobe
Capacitate800 lbs.
Înălțimea distribuirii72 "
Material tamburOţel
Poziția tamburuluiOrizontală
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburOţel
Înălţime72 "
Lungime72.5 "
RidicarePuterea aerului
Stilul de ridicarePuterea aeriană
Rezistent la scânteiDa
înclinaPuterea aerului
Stilul de înclinarePuterea aeriană
Tipul supapeiSupapa de eliberare manuală coboară tamburul
Diametrul roților8"
Roţi8 inch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 219.6
Înălțimea navei (cm)139.7
Lungimea navei (cm)200.66
Lățimea navei (cm)132.08
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDovada explozieiStilul de ridicareControl motorProiectare incinte motorFazăStilul de înclinareVoltajPreț
Suport pentru tobe MORSE DRUM 405, 1.82 m, ridicare și înclinare manuală, capacitate 363 kg | AF6EWX 405-Pompa manuala---Manivelă-€5,452.36
RFQ
MORSE DRUM 405-110 Suport pentru tobe, 1.82 m, ridicare și înclinare cu putere, monofazat, capacitate 1 kg | AF363EWY 405-110NuPutere de curent alternativ-Răcire completă a ventilatorului1Putere de curent alternativ115V AC€9,167.45
RFQ
MORSE DRUM 405-111 Suport pentru tobe, 1.82 m, ridicare și înclinare cu putere, rezistent la explozie 1-ph, capac 363 kg | AF6EWZ 405-111DaPutere de curent alternativ-Dovada exploziei1Putere de curent alternativ115/230V AC€10,076.18
RFQ
MORSE DRUM 405-112 Suport pentru tobe, 1.82 m, ridicare și înclinare cu putere, rezistent la explozie, triplu, capac 3 kg | AF363EXA 405-112----3-230 / 460V€8,587.47
RFQ
MORSE DRUM 405-113 Suport pentru tobe, 1.82 m, ridicare și înclinare cu putere, 3 faze, capacitate 363 kg | AF6EXB 405-113NuPutere de curent alternativ-Răcire completă a ventilatorului3Putere de curent alternativ230/460V AC€9,501.55
RFQ
MORSE DRUM 405-114 Suport pentru tobe, 1.82 m, Air Power Lift & Tilt, Capacitate 363 kg | AF6EXC 405-114-Puterea aerianăSupapă de pornire/oprire--Puterea aeriană-€9,000.41
RFQ
MORSE DRUM 405-115 Suport pentru tobe, 1.82 m, 12 V DC Power Lift & Tilt, capacitate 363 kg | AF6EXD 405-115-Puterea baterieiBuilt-In--Puterea bateriei-€8,505.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 405M-114 Suport pentru tobe, 1.82 m, rezistent la scântei, ridicare și înclinare cu aer, capac de 363 kg