SQUARE D Transformator de uz general, tensiune de ieșire 240VAC Delta


Filtru
Culoare: Gri , Material carcasă: Oţel , Evaluare incintă: NEMA 3R , Tip carcasă: Indoor / Outdoor , Înălțime: 14.75 " , Hz: 60 , Tensiune de intrare: 480 VAC , Evaluare IP: 54 , Montare: Perete , Tensiune de ieșire: 240 VAC Delta , Temp. Creştere: 115 grade C , latime: 19.1 "
StilModelAdâncimeEvaluare VAPreț (ex. TVA)
A
9T75F
12.3 "9kVA€5,518.10
B
15T75F
12.25 "15kVA€7,315.48

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?