SQUARE D 15T75F Transformator 15kva | AF9FKA 2CM54

SQUARE D 15T75F Transformer 15kva

În stoc
Element: AF9FKA Model: 15T75FCrucea Ref: 2CM54

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,808.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de uz general
CuloriGri
Adâncime12.25 "
Finisajul incinteiPudră acoperită
Carcasă MaterialOţel
Evaluarea incinteiNEMA 3R
Tip de carcasăIndoor / Outdoor
Înălţime14.75 "
Hz60
Tensiune de intrare480 VAC
IP Rating-ul54
MontarePerete
Tensiune de ieșire240 VAC Delta
Temp. Creştere115 grade C
Evaluare VA15kVA
Lăţime19.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 143.34
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)48.01
Lățimea navei (cm)38.86
Codul HS8504320000

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeEvaluare VAPreț
SQUARE D 9T75F Transformator 240vac Delta 9kva | AG7CQJ 5B618 9T75F12.3 "9kVA€5,235.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 15T75F Transformer 15kva
€6,808.11 /unitate