SQUARE D 9T75F Transformator 240vac Delta 9kva | AG7CQJ 5B618

SQUARE D 9T75F Transformator 240vac Delta 9kva

În stoc
Articol: AG7CQJ Model: 9T75FCrucea Ref: 5B618

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,518.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de uz general
CuloriGri
Adâncime12.3 "
Finisajul incinteiPudră acoperită
Carcasă MaterialOţel
Evaluarea incinteiNEMA 3R
Tip de carcasăIndoor / Outdoor
Înălţime14.75 "
Hz60
Tensiune de intrare480 VAC
IP Rating-ul54
MontarePerete
Tensiune de ieșire240 VAC Delta
Temp. Creştere115 grade C
Evaluare VA9kVA
Lăţime19.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 121.05
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)50.04
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8504314065

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeEvaluare VAPreț
SQUARE D 15T75F Transformator 15kva | AF9FKA 2CM54 15T75F12.25 "15kVA€7,315.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9T75F Transformator 240vac Delta 9kva
€5,518.10 /unitate